曜日別特売

ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型]

ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] - TOYOX(トヨックス)

【安全性】 レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なレバー(アーム)のゆるみ、はずれを防止。
【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。
【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
カムロックと互換性あり。

用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合内容量1個
注意
※本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46907359TC6-CS38【ニップル・カムアーム・クランプ】SCS14 【固定部品・リング・ピン・スプリング】SUS304 【ガスケット・パッキン】シリコーンゴム 【ゴムキャップ】EPDM 【スペーサ】ポリアセタール 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース
33,338
29,980
32,978(税込)
当日出荷
46907368TC6-CS50【ニップル・カムアーム・クランプ】SCS14 【固定部品・リング・ピン・スプリング】SUS304 【ガスケット・パッキン】シリコーンゴム 【ゴムキャップ】EPDM 【スペーサ、ワッシャ】ポリアセタール 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース
42,824
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホースと継手の取付方法|クランプ式(ホース内径32,38,50ミリ用)トヨコネクタ TC6-F( フェルール/ステンレス )/TC6-CS( アーム/ステンレス )
この動画は、1が参考にしています。
2分でわかる!液だまりしにくく衛生的な継手 トヨコネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする