TOYOX(トヨックス)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-F・TC6-CS型]
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC6-F・TC6-CS交換用クランプセットです。
用途
食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)
内容量
1個
関連資料:
商品情報1.(1.3MB)
商品情報2.(4.24MB)
Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
Q&A(産業用ホース)(7.77MB)
Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.97MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46907377
TC6-F32-CBSS
【クランプ】SCS14 【スペーサ】ポリアセタール 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース
0.239
65-0842-46
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
46907386
TC6-F38-CBSS
【クランプ】SCS14 【スペーサ】ポリアセタール 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース
0.295
65-0842-47
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46907395
TC6-F50-CBSS
【クランプ】SCS14 【スペーサ・ワッシャ】ポリアセタール 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース
0.469
65-0842-48
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ホースと継手の取付方法|クランプ式(ホース内径32,38,50ミリ用)トヨコネクタ TC6-F( フェルール/ステンレス )/TC6-CS( アーム/ステンレス )
参考になった