曜日別特売

ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-FS型]

ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-FS型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-FS型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-FS型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-FS型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-FS型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-FS型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-FS型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-FS型] - TOYOX(トヨックス)

【衛生的ホース継手】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。
【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。
【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。

用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合内容量1個
注意
※トヨシリコーンS2ホースには対応していません。
※日々の分解洗浄用継手ではありません。
※最高使用温度は取り付けるホースによって異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法F(mm)
寸法HEX(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46907438TC6-FS32-1.5S50.543.58667626【ニップル】SCS16(SUS316L相当) 【クランプ】SCS14(SUS316相当) 【スリーブ】PVDF 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【スペーサ】PVDF 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース
38,784
33,980
37,378(税込)
当日出荷
46907447TC6-FS38-1.5S50.543.59468132【ニップル】SCS16(SUS316L相当) 【クランプ】SCS14(SUS316相当) 【スリーブ】PVDF 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【スペーサ】PVDF 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース
41,296
37,980
41,778(税込)
当日出荷
46907456TC6-FS50-2S6456.5113893.544【ニップル】SCS16(SUS316L相当) 【クランプ】SCS14(SUS316相当) 【スリーブ】PVDF 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【スペーサ】PVDF【ワッシャ】PEEK 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース
65,062
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2分でわかる!液だまりしにくく衛生的な継手 トヨコネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする