曜日別特売

ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型]

ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] - TOYOX(トヨックス)

【耐薬品性】 高機能樹脂製(PPSU)のニップル本体( 接液面 )で薬品( 酸、アルカリ )に対応可能なホース継手。
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。
【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。
【低溶出ホース継手】接液面に不純物が少ない樹脂を使用しているので、金属製継手より純水への金属イオン溶出を低減。
【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。
※屋内専用継手

用途薬品配管・工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)材質【ニップル】PPSU樹脂 【袋ナット】ナイロン 【ネジ】SPS樹脂 【スリーブ】ポリプロピレン仕様屋内専用継手、有機溶剤不可、再利用不可使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体空気、水(工業用水)薬品、油法規制RoHS2修正規制適合内容量1個
注意
※本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法HEX1(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46907526TC3-PC9-R3/827515.5
2,695
2,198
2,418(税込)
当日出荷
46907535TC3-PC12-R1/230558
2,915
2,498
2,748(税込)
当日出荷
46907544TC3-PC15-R1/2365811
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
46907553TC3-PC19-R3/44162.515
3,740
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
46907569TC3-PC25-R15068.520
4,840
4,098
4,508(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

耐圧安全性比較|トヨコネクタ VS 一般的なバンド締め
この動画は、1が参考にしています。
2分でわかる!トヨコネクタ取付作業性 作業時間短縮と標準化へ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする