曜日別特売

ホース継手 フェルールアダプタ[トヨコネクタ TLHA型]

ホース継手 フェルールアダプタ[トヨコネクタ TLHA型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルールアダプタ[トヨコネクタ TLHA型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルールアダプタ[トヨコネクタ TLHA型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルールアダプタ[トヨコネクタ TLHA型] - TOYOX(トヨックス)

カムロックカプラー用フェルールアダプター継手です。
カムロックと互換性があります。
ISO2852フェルール溝互換品です。
カムロックカプラーにアダプターとして取り付けることでフェルール継手と接続することが可能になります。
フェルール用のホースやカムロック用のホースを持つ必要がなく経済的です。

用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(カムロックカプラー用フェルールアダプター継手)材質【ニップル】SUS316L使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合内容量1個
注意
※ボディー本体・カムアーム・部品に外力( 衝撃等 )を与えないでください。破損の原因になります。また、接続部に荷重( 負荷 )が掛からないよう注意してください。流体漏れの原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46907578TLHA-1.5S53
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
46907587TLHA-2S63
オープン
33,980
37,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする