ダンドリビス
Wキャップ 100入り
(1件のレビュー)
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途
新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
適合ビス
スリムビス
内容量
1箱(100個)
注意
※ワッシャーはビスの絞めすぎご注意ください。ワッシャーが材料にめりこむと、キャップがかぶせられない事が有ります。
全14種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
オレンジ
クリーム
ダークブラウン
ナチュラルC
パールホワイト
ブラウン
ブラック
ホワイト
ミルキーホワイト
モカ
ライトアイボリー
ライトブラウン
茶
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46907824
C-WCX071-AX
キャップ:PE
ホワイト
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
46907833
C-WCX075-AX
キャップ:PE
パールホワイト
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
46907849
C-WCX715-AX
キャップ:PE
ミルキーホワイト
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
46907858
C-WCX713-AX
キャップ:PE
ライトアイボリー
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
46907867
C-WCX073-AX
キャップ:PE
アイボリー
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
46907876
C-WCX074-AX
キャップ:PE
クリーム
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
46907885
C-WCX714-AX
キャップ:PE
ナチュラルC
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
46907894
C-WCX716-AX
キャップ:PE
オレンジ
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
46907903
C-WCX077-AX
キャップ:PE
ライトブラウン
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
46907919
C-WCX076-AX
キャップ:PE
ブラウン
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
46907928
C-WCX078-AX
キャップ:PE
茶
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
46907937
C-WCX718-AX
キャップ:PE
モカ
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
46907946
C-WCX079-AX
キャップ:PE
ダークブラウン
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
46907955
C-WCX072-AX
キャップ:PE
ブラック
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください