ダンドリビス
Wキャップ&ミニワッシャーセット 各10入り
ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。
用途
新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
材質
キャップ:PE、ワッシャー:鉄
適合ビス
スリムビス
内容量
1箱(10個)
注意
※ワッシャーはビスの絞めすぎご注意ください。ワッシャーが材料にめりこむと、キャップがかぶせられない事が有ります。
全14種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
オレンジ
クリーム
ダークブラウン
ナチュラルC
パールホワイト
ブラウン
ブラック
ホワイト
ミルキーホワイト
モカ
ライトアイボリー
ライトブラウン
茶
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46908104
C-WCS071-BP
ホワイト
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
46908113
C-WCS075-BP
パールホワイト
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
46908129
C-WCS715-BP
ミルキーホワイト
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
46908138
C-WCS713-BP
ライトアイボリー
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
46908147
C-WCS073-BP
アイボリー
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
46908156
C-WCS074-BP
クリーム
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
46908165
C-WCS714-BP
ナチュラルC
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
46908174
C-WCS716-BP
オレンジ
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
46908183
C-WCS077-BP
ライトブラウン
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
46908199
C-WCS076-BP
ブラウン
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
46908208
C-WCS078-BP
茶
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
46908217
C-WCS718-BP
モカ
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
46908226
C-WCS079-BP
ダークブラウン
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
46908235
C-WCS072-BP
ブラック
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください