ダンドリビス
Zキャップ 20入り
(1件のレビュー)
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途
新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
材質
キャップ:PE
適合ビス
コースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
内容量
1箱(20個)
注意
※キャップのみの商品です。(ワッシャー、ビス別売)
※ワッシャーはビスの絞めすぎご注意ください。ワッシャーが材料にめりこむと、キャップがかぶせられない事が有ります。
全14種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
オレンジ
クリーム
ダークブラウン
ナチュラルC
パールホワイト
ブラウン
ブラック
ホワイト
ミルキーホワイト
モカ
ライトアイボリー
ライトブラウン
茶
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46908524
C-ZCX081-BP
ホワイト
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
46908533
C-ZCX085-BP
パールホワイト
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
46908549
C-ZCX815-BP
ミルキーホワイト
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
46908558
C-ZCX813-BP
ライトアイボリー
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
46908567
C-ZCX083-BP
アイボリー
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
46908576
C-ZCX084-BP
クリーム
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
46908585
C-ZCX814-BP
ナチュラルC
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
46908594
C-ZCX816-BP
オレンジ
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
46908603
C-ZCX087-BP
ライトブラウン
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
46908619
C-ZCX086-BP
ブラウン
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
46908628
C-ZCX088-BP
茶
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
46908637
C-ZCX818-BP
モカ
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
46908646
C-ZCX089-BP
ダークブラウン
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
46908655
C-ZCX082-BP
ブラック
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください