モノタロウ

【加工可】カーゴパンツ ワンタック 綿

【加工可】カーゴパンツ ワンタック 綿 - モノタロウ
(19件のレビュー)

綿率100%のワンタック入りカーゴパンツです。
厚手のツイル生地を使用していますので秋冬シーズンに最適。
同素材、同色のブルゾンと併せてご使用いただけます。
脇ゴム入りなので胴囲に幅を持たせております。
両前、両後ろ(左側ボタン付き)、両サイドにポケット付き。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
裾上げ種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)綿100股下(cm)78生地ツイル内容量1本
注意
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※素材の性質上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※濡れたまま放置しないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46908899M-202NネイビーM
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
裾上げ可
46908908M-202NネイビーL
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
裾上げ可
46908917M-202NネイビーLL
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
裾上げ可
46908926M-202Nネイビー3L
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
裾上げ可
46908935M-202EGアースグリーンM
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
裾上げ可
46908944M-202EGアースグリーンL
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
裾上げ可
46908953M-202EGアースグリーンLL
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
裾上げ可
46908969M-202EGアースグリーン3L
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13122376
2023-01-19
用途: 農作業時
農・林・水産業

綿100%の素材がよく、ゆったり目にはきたかったのでLLサイズにしましたが、
はき心地よく、生地が程よく厚いので、秋冬の季節にむいていると思います。

対象商品 : 46908917
2022-10-27
用途: 農作業
農・林・水産業

綿 100%が欲しかったのでとても満足してます
色の種類が少ないと思います
あと何種類か増やして下さい

1が参考にしています
対象商品 : 13122419
2022-02-14
用途: 塗装作業
有限会社 根岸

生地がしっかりしており、安価なのもあり、6本購入しました。

対象商品 : 46908899
2020-10-28
用途: 溶接作業

厚手の生地で冬の作業に良いと思います。裾上げもしてもらえるので助かりました。
ただ2日で金属の角に引っかかってすぐに切れてしまいました。もう少し丈夫なものだと良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 13122419
2021-05-07
用途: 作業ズボン

アースグリーン、色が好き。さらさらしていて履き心地も良い。サイズは一回り大きめを発注して正解でした。またリピートしたいと思う。

対象商品 : 46908926
2021-01-29
用途: 倉庫管理

安価なものにしては値段以上に良いと思います。裾上げ料金がもう少し安ければ5つ星
です。

対象商品 : 13122376
2021-01-17
用途: 溶接時

生地厚もそこそこあり、いい商品だと思います。
サイドのポケットもボタンでは無くマジックテープなので開閉が容易でボタンでは無いので
邪魔にならないのが良いです。
ウエスト部もサイドにゴムが付いていますがそこまで強いゴムではないので圧迫感も無く良い感じです。
チャックのファスナーもYKKが使用されております。
ただ一つ気になるところはウエストの留め具がボタンなのですがそのボタンが少し小さいのとボタン穴が結構キツイ精度で出来ているので留めづらい所が気になります。
もしかしたら個体差があるのかも知れませんが2本購入して2本ともなのでこういうものだと思います。
ただ物自体は予想以上に良かったので次回も購入を検討しております。

対象商品 : 13122376
2021-04-12
用途: 工場内 溶接作業
浦田工業製造業

しっかりした生地で履きやすい
ジーンズの生地よりは、薄いが履きやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする