曜日別特売

エア式ドラムポンプ 吸入・吐出兼用 APDX1シリーズ

エア式ドラムポンプ 吸入・吐出兼用 APDX1シリーズ - アクアシステムエア式ドラムポンプ 吸入・吐出兼用 APDX1シリーズ - アクアシステムエア式ドラムポンプ 吸入・吐出兼用 APDX1シリーズ - アクアシステム

ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。
これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利!
エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心!
低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。
モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。

用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収揚程(m)2(吸込)ホース長さ(m)2適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)167対応防爆対応型使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力内容量1台
注意
※キケンな溶剤・薬品(劇薬等)について、用途としてメーカーが表示させて頂いている液体以外は絶対に使用しないで下さい。
※危険物等の管理はお客様の方で徹底管理して頂き、責任者等必要な液体の場合、規定に従った管理を行って頂くようお願い致します。
※使用液体に関しましては別途メーカーまでお問合せ下さい。
※本体がアルミ製ですので使用できない溶剤もあります。ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
材質
質量(kg)
最大吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46910816APDX1-25ボールバルブノズル、PVC(Φ32×2m)124-9140本体:AL、Bs、SUS、 パッキン:NBR4.380(1cP時)
169,200
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
46910825APDX1-25Gボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)124-9139本体:AL、Bs、SUS、 パッキン:NBR5.770(1cP時)
224,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
46910834APDX1-25ASボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)124-9135本体:AL、Bs、SUS、 パッキン:PTFE、FKM、EPDM5.370(1cP時)
246,800
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

APDX1-25(製品紹介)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする