ポリマーギヤ
補助ロープTSNシリーズTSN-SD(セット)
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。
ショックアブソーバを装着しており、掛け替え専用ではなく補助ランヤードとして使用出来ます。
用途
2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
商品タイプ
シングル
仕様
(大径フック回転連結リング)なし
セット内容
ランヤード+フックハンガー+D環止
ロープ仕様(mm)
18×4
材質(フック)
スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
材質(ランヤード)
平綱ナイロン
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
内容量
1個
注意
※同梱している取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
※作業する箇所の高さが6.75m超の場合は使用出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランヤード(長さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46910475
TSN-SD(170)セットABL
1700
オープン
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
46910484
TSN-SD(100)セットABL
1000
オープン
¥
5,998
¥
4,898
アウトレット
¥
5,388
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください