曜日別特売

SP-Vカプラ TypeA プラグ

SP-Vカプラ TypeA プラグ - 日東工器

ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。
従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。
パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中)
バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)

用途不活性ガス・真空用適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水材質(本体)真鍮形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
469106332P-V-A BRASS FKMRc1/4、【相手側】R1/45.0[51]
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
469106493P-V-A BRASS FKMRc3/8、【相手側】R3/85.0[51]
2,545
2,298
2,528(税込)
当日出荷
469106584P-V-A BRASS FKMRc1/2、【相手側】R1/23.0[31]
4,675
3,898
4,288(税込)
当日出荷
469106676P-V-A BRASS FKMRc3/4、【相手側】R3/43.0[31]
7,675
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする