収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組

収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 - be worth style(ビーワーススタイル)収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 - be worth style(ビーワーススタイル)収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 - be worth style(ビーワーススタイル)収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 - be worth style(ビーワーススタイル)収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 - be worth style(ビーワーススタイル)収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 - be worth style(ビーワーススタイル)収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 - be worth style(ビーワーススタイル)収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 - be worth style(ビーワーススタイル)

押入れをすっきりさせる、隠す収納向け、中身の透けないプラスチックタイプ。
深さはS/M/Lの3種類、組み合わせてすっきり整理収納。積み重ねてもずれにくい、天板&底板の凹凸仕様。引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止。前板の端から端まである持ち手で、開閉ラクラク。

用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。チェスト クローゼット 衣類 洋服 スタッキング 日本製 引き出し 完成品 リビング 子供部屋 おもちゃ おむつ 寝室 ベッド下 キッチン パントリー インテリア 収納 おしゃれ
注意
※1段重ねるごとに5mm高さが下がります。3段重ねると全体の高さから-1cmとなります。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
サイズ
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46910588STRC-74S-2(WH)1セット(2個)ホワイト2S天板2、引き出し2、積み重ね合計1039×74×18
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
07518939STRC-74S-2(AGG)1セット(2個)グレージュ2S天板2、引き出し2、積み重ね合計1039×74×18
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
46910579STRC-74S-2(LGY)1セット(2個)ライトグレー2S天板2、引き出し2、積み重ね合計1039×74×18
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52512803STRC-74M-2(WH/WH)1セット(2個)ホワイト2.2M天板2、引き出し3、積み重ね合計1039×74×22
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07519605STRC-74M-2(AGG)1セット(2個)グレージュ2.2M天板2、引き出し3、積み重ね合計1039×74×22
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52512855STRC-74M-2(LGY/LGY)1セット(2個)ライトグレー2.2M天板2、引き出し3、積み重ね合計1039×74×22
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52512828STRC-74L-2(WH/WH)1セット(2個)ホワイト2.9L天板2、引き出し4、積み重ね合計1039×74×30
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07519657STRC-74L-2(AGG)1セット(2個)グレージュ2.9L天板2、引き出し4、積み重ね合計1039×74×30
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52512873STRC-74L-2(LGY/LGY)1セット(2個)ライトグレー2.9L天板2、引き出し4、積み重ね合計1039×74×30
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07519578STRC-74S-3(WH)1セット(3個)ホワイト2S天板2、引き出し2、積み重ね合計1039×74×18
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
07519587STRC-74S-3(AGG)1セット(3個)グレージュ2S天板2、引き出し2、積み重ね合計1039×74×18
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
07519596STRC-74S-3(LGY)1セット(3個)ライトグレー2S天板2、引き出し2、積み重ね合計1039×74×18
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
07519621STRC-74M-3(WH)1セット(3個)ホワイト2.2M天板2、引き出し3、積み重ね合計1039×74×22
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
07519630STRC-74M-3(AGG)1セット(3個)グレージュ2.2M天板2、引き出し3、積み重ね合計1039×74×22
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
07519639STRC-74M-3(LGY)1セット(3個)ライトグレー2.2M天板2、引き出し3、積み重ね合計1039×74×22
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
07519666STRC-74L-3(WH)1セット(3個)ホワイト2.9L天板2、引き出し4、積み重ね合計1039×74×30
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
07519675STRC-74L-3(AGG)1セット(3個)グレージュ2.9L天板2、引き出し4、積み重ね合計1039×74×30
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
07519691STRC-74L-3(LGY)1セット(3個)ライトグレー2.9L天板2、引き出し4、積み重ね合計1039×74×30
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52512794STRC-74S-4(WH/WH)1セット(4個)ホワイト2S天板2、引き出し2、積み重ね合計1039×74×18
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07518948STRC-74S-2(AGG)×21セット(4個)グレージュ2S天板2、引き出し2、積み重ね合計1039×74×18
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
75274028STRC-74S-2(LGY/LGY)*21セット(4個)ライトグレー2S天板2、引き出し2、積み重ね合計1039×74×18
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
52512819STRC-74M-4(WH/WH)1セット(4個)ホワイト2.2M天板2、引き出し2、積み重ね合計1039×74×22
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07519648STRC-74M-4(AGG)1セット(4個)グレージュ2.2M天板2、引き出し3、積み重ね合計1039×74×22
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52512864STRC-74M-4(LGY/LGY)1セット(4個)ライトグレー2.2M天板2、引き出し3、積み重ね合計1039×74×22
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52512837STRC-74L-4(WH/WH)1セット(4個)ホワイト2.9L天板2、引き出し4、積み重ね合計1039×74×30
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07519700STRC-74L-2(AGG)×21セット(4個)グレージュ2.9L天板2、引き出し4、積み重ね合計1039×74×30
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75274019STRC-74S-2(ACLY)1セット(2個)半透明2S天板2、引き出し2、積み重ね合計1039×74×18
オープン
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
21405906STRC-74S-2(DBR/DBR)*21セット(4個)ダークブラウン2S天板2、引き出し2、積み重ね合計1039×74×18
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75274037STRC-74S-2(ACLY)*21セット(4個)半透明2S天板2、引き出し2、積み重ね合計1039×74×18
オープン
取扱い終了
21405915STRC-74S-2(DBR/DBR)1セット(2個)ダークブラウン2S天板2、引き出し4、積み重ね合計1039×74×18
オープン
取扱い終了
代引不可
21405897STRC-74M-2(DBR/DBR)1セット(2個)ダークブラウン2.2M天板2、引き出し3、積み重ね合計1039×74×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21405888STRC-74M-2(DBR/DBR)*21セット(4個)ダークブラウン2.2M天板2、引き出し3、積み重ね合計1039×74×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21405879STRC-74L-2(DBR/DBR)1セット(2個)ダークブラウン2.9L天板2、引き出し4、積み重ね合計1039×74×30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21405870STRC-74L-2(DBR/DBR)*21セット(4個)ダークブラウン2.9L天板2、引き出し4、積み重ね合計1039×74×30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52512846STRC-74S-4(LGY/LGY)1セット(4個)ライトグレー2S天板2、引き出し2、積み重ね合計1039×74×18
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52512889STRC-74L-4(LGY/LGY)1セット(4個)ライトグレー2.9L天板2、引き出し4、積み重ね合計1039×74×30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21405906STRC-74S-2(DBR/DBR)*246910588STRC-74S-2(WH)STRC-74S-2(DBR/DBR)*2 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 46910588収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組be worth style(ビーワーススタイル)1セット(2個)
4,998
税込5,498
色に違いがあります
75274037STRC-74S-2(ACLY)*252512794STRC-74S-4(WH/WH)STRC-74S-2(ACLY)*2 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512794収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組be worth style(ビーワーススタイル)1セット(4個)
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21405915STRC-74S-2(DBR/DBR)46910579STRC-74S-2(LGY)STRC-74S-2(DBR/DBR) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 46910579収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組be worth style(ビーワーススタイル)1セット(2個)
4,998
税込5,498
内容量に違いがあります
21405897STRC-74M-2(DBR/DBR)52512855STRC-74M-2(LGY/LGY)STRC-74M-2(DBR/DBR) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512855収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組be worth style(ビーワーススタイル)1セット(2個)
5,998
税込6,598
色違い:ライトグレー
21405888STRC-74M-2(DBR/DBR)*252512864STRC-74M-4(LGY/LGY)STRC-74M-2(DBR/DBR)*2 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512864収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組be worth style(ビーワーススタイル)1セット(4個)
9,998
税込10,998
色違い:ライトグレー
21405879STRC-74L-2(DBR/DBR)52512873STRC-74L-2(LGY/LGY)STRC-74L-2(DBR/DBR) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512873収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組be worth style(ビーワーススタイル)1セット(2個)
6,998
税込7,698
色違い:ライトグレー
21405870STRC-74L-2(DBR/DBR)*275274073STRC-74L-2(LGY/LGY)*2STRC-74L-2(DBR/DBR)*2 中が透けない押入れ収納ボックス ストラ be worth style(ビーワーススタイル) 75274073中が透けない押入れ収納ボックス ストラbe worth style(ビーワーススタイル)1セット(4個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする