赤外線サーモグラフィカメラ

赤外線サーモグラフィカメラ - Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラ - Flir(フリアーシステムズ)

ガンタイプでは最高水準の解像度とレンジパフォーマンスを提供。
手軽で万能な性能のサーモグラフィーカメラを求めたい方へ。
MSX(R)(スーパーファインコントラスト)機能はリアルタイムで画像を補正することができます。
構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。
また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で同画角の可視画像を簡単に生成することができます。

用途赤外線による熱エネルギー測定
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※取扱い説明書はインターネットからのダウンロードにてご確認頂けます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
測定範囲(℃)
解像度
視野角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55099810FLIR E5 Pro〈13301-0101〉1式カメラ本体/ハードケース/電源アダプター/USBケーブル/バッテリー1本-20~400160×12033°×25°/3.7mrad(瞬時視野角(IFOV))
300,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55099819E5 Pro (校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1式カメラ本体/ハードケース/電源アダプター/USBケーブル/バッテリー1本-20~400160×12033°×25°/3.7mrad(瞬時視野角(IFOV))
380,000
379,800
417,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55099828FLIR E6 Pro〈13302-0201〉1式カメラ本体/ハードケース/電源アダプター/USBケーブル/バッテリー1本-20~550240×18033°×25°/2.5mrad(瞬時視野角(IFOV))
400,000
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55099837E6 Pro (校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1式カメラ本体/ハードケース/電源アダプター/USBケーブル/バッテリー1本-20~550240×18033°×25°/2.5mrad(瞬時視野角(IFOV))
480,000
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55099846FLIR E8 Pro〈13303-0302〉1式カメラ本体/ハードケース/電源アダプター/USBケーブル/バッテリー2本
/充電スタンド
-20~550320×24033°×25°/1.8mrad(瞬時視野角(IFOV))
600,000
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55099855E8 Pro (校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1式カメラ本体/ハードケース/電源アダプター/USBケーブル/バッテリー2本
/充電スタンド
-20~550320×24033°×25°/1.8mrad(瞬時視野角(IFOV))
680,000
659,800
725,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46910895E5-XT WIFI1セットカメラ本体、キャリングケース、USBケーブル、バッテリー×1、充電用ACアダプタ-20~400160×12045°/5.2mrad(瞬時視野角(IFOV))
270,000
取扱い終了
代替品有
46910904E6-XT WIFI1セットカメラ本体、キャリングケース、USBケーブル、バッテリー×1、充電用ACアダプタ-20~550240×18045°/3.4mrad(瞬時視野角(IFOV))
400,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46910913E8-XT WIFI1セットカメラ本体、キャリングケース、USBケーブル、バッテリー×2、充電用ACアダプタ-20~550320×24045°/2.6mrad(瞬時視野角(IFOV))
650,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
74183769E5-XT WIFI(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セットカメラ本体、キャリングケース、USBケーブル、バッテリー×1、充電用ACアダプタ-20~400160×12045°/5.2mrad(瞬時視野角(IFOV))
344,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
74183778E6-XT WIFI(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セットカメラ本体、キャリングケース、USBケーブル、バッテリー×1、充電用ACアダプタ-20~550240×18045°/3.4mrad(瞬時視野角(IFOV))
474,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
74183787E8-XT WIFI(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セットカメラ本体、キャリングケース、USBケーブル、バッテリー×2、充電用ACアダプタ-20~550320×24045°/2.6mrad(瞬時視野角(IFOV))
724,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46910895E5-XT WIFI55099810FLIR E5 Pro〈13301-0101〉E5-XT WIFI 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ) 55099810赤外線サーモグラフィカメラFlir(フリアーシステムズ)1式
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46910904E6-XT WIFI55099828FLIR E6 Pro〈13302-0201〉E6-XT WIFI 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ) 55099828赤外線サーモグラフィカメラFlir(フリアーシステムズ)1式
399,800
税込439,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46910913E8-XT WIFI55099846FLIR E8 Pro〈13303-0302〉E8-XT WIFI 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ) 55099846赤外線サーモグラフィカメラFlir(フリアーシステムズ)1式
599,800
税込659,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74183769E5-XT WIFI(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)55099819E5 Pro (校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)E5-XT WIFI(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ) 55099819赤外線サーモグラフィカメラFlir(フリアーシステムズ)1式
379,800
税込417,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74183778E6-XT WIFI(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)55099837E6 Pro (校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)E6-XT WIFI(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ) 55099837赤外線サーモグラフィカメラFlir(フリアーシステムズ)1式
479,800
税込527,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74183787E8-XT WIFI(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)55099855E8 Pro (校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)E8-XT WIFI(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ) 55099855赤外線サーモグラフィカメラFlir(フリアーシステムズ)1式
659,800
税込725,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする