配管セット 2分・3分 4m

配管セット 2分・3分 4m - Panasonic(パナソニック)
ホース長さ(m)(ドレン)4長さ(m)(配管)4付属品ドレンホース、サドル:3、木ねじ:3、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m電線長さ(m)(接続)5.3ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46909206DAP50234K
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする