アイリスオーヤマ
LED超薄型タイプ ACプラグ用ACアダプタ
入力電圧(V)
AC100
出力電圧(V)
DC24
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(A)
最大接続台数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46910974
11-114-3-4
(最大負荷)1
【超薄型棚下灯(渡りコード付)最大連結台数】300mm型:11、450mm型:8、600mm型:4、750mm型:4、900mm型:3、1200mm型:2
¥
2,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46910983
11-114-3-5
(最大負荷)2
【超薄型棚下灯(渡りコード付)最大連結台数】300mm型:22、450mm型:16、600mm型:9、750mm型:8、900mm型:7、1200mm型:5
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。