曜日別特売

超薄型棚下照明

超薄型棚下照明 - アイリスオーヤマ
定格電圧(V)DC24材質本体:アルミニウム・スチール、カバー:ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム平均演色評価数(Ra)80調光の可否非対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4691106911-113-1-11.740240×13×8.25700180
9,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4691107811-113-1-21.740240×13×8.23000175
9,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4691108711-113-1-32.257390×13×8.25700245
11,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4691109611-113-1-42.257390×13×8.23000240
11,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4691110511-113-1-53.774540×13×8.25700425
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4691111411-113-1-63.774540×13×8.23000410
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4691112311-113-1-74.693690×13×8.25700500
13,000
8,198
9,018(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月上旬
4691113911-113-1-84.693690×13×8.23000490
13,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4691114811-113-1-95.4109840×13×8.25700600
14,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4691115711-113-1-105.4109840×13×8.23000560
14,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4691116611-113-1-116.81271140×13×8.25700750
16,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4691117511-113-1-126.81271140×13×8.23000720
16,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする