細断形状クロスカット最大投入幅A3リバース機能ありダストボックス容量(L)約51本体質量(kg)48安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、安全停止スイッチ、ストッパー&アジャスター消費電力(W)(50/60Hz)255/240電源電圧(V)100(50/60Hz)機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、切り屑飛散防止ガード、待機電力0W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×300×700定格細断枚数(50Hz/60Hz)15/13細断寸法(mm)約2.3×18投入口幅(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×300×700最大細断枚数(50Hz/60Hz)約15/13(A4上質紙64g/m2)細断可能物紙内容量1台