曜日別特売

RS PRO プラスチックカバー

RS PRO プラスチックカバー - RS PRO

IEC61340-5-1、RoHS準拠. RS Pro散逸性ガセットシュラウド. RS Proガセットシュラウドは、低摩擦帯電ポリエチレン製で、パレットなどをカバーするのに最適です。
このシュラウドは3層ピンクPEラミネート加工の散逸性カバーで、各種サイズのものを用意しています。
完全な保護性を提供し、上から下までカバーすることができます。
シュラウドはガセット付きであるため、追加の保護なしで自然な保護領域を形成できます。
プラスチックシュラウドはIEC61340-5-1に適合していて、RoHSに準拠しています。

適合EN61340-5-1厚さ(mm)0.08ピンクタイプガセット袋抵抗(Ω)10^11(ボリューム)厚さ(μm)80(+/- 10 %)表面抵抗Rpp<1011Ω、MVTR≦2.7g/m2/24h導電性なし散逸率ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46916294125-2350745579
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
46916285125-234818501250
オープン
3,210
3,531(税込)
取扱停止中
返品不可
46916276125-234916001250
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする