RS PRO フレキシブルコンジット プラスチック

RS PRO フレキシブルコンジット プラスチック - RS PRORS PRO フレキシブルコンジット プラスチック - RS PRORS PRO フレキシブルコンジット プラスチック - RS PRORS PRO フレキシブルコンジット プラスチック - RS PRORS PRO フレキシブルコンジット プラスチック - RS PRO
材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
呼び径(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46916635755-90011セット(10m)10252328.5
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
46916653755-90351セット(10m)102521.225.8
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
46916687755-90041セット(25m)251612.215.8
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
46916696755-90071セット(25m)252016.821.7
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
46916705755-90231セット(25m)251610.716
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
46916714755-90321セット(25m)25201519.5
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
46916723429-6721セット(5m)グレー52014.120
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46916739429-6781セット(5m)グレー51610.716
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
46916669755-90391セット(10m)103224.332
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
46916644755-90101セット(10m)103228.634.4
オープン
取扱い終了
返品不可
46916678755-90261セット(10m)102521.225.8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする