RS PRO
RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
250AC
遮断電流(A)
35(@250VAC)
リード線
有
内容量
1袋(10個)
全25種類を絞り込む
定格電流(A)
選択してください
0.1
0.125
0.16
0.2
0.25
0.315
0.4
0.5
0.63
0.8
サイズ(mm)
選択してください
8.35×4.3×7.7
Φ3.6×10
Φ5×20
Φ8.35×7.7
Φ8.5×8
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46919277
767-5169
0.1
Φ8.35×7.7
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46919286
767-5181
0.1
Φ8.35×7.7
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46919295
767-5011
0.125
8.35×4.3×7.7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46919304
767-5083
0.125
8.35×4.3×7.7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46919329
767-5178
0.16
Φ8.35×7.7
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46919347
767-5080
0.2
8.35×4.3×7.7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46919356
767-5190
0.2
Φ8.35×7.7
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46919365
767-5027
0.25
8.35×4.3×7.7
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46919374
767-5193
0.25
Φ8.35×7.7
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46919399
767-5020
0.315
8.35×4.3×7.7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46919417
767-5197
0.315
Φ8.35×7.7
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46919426
611-0709
0.315
Φ8.35×7.7
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46919478
611-0383
0.5
Φ8.5×8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46919268
767-5002
0.1
8.35×4.3×7.7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
46919505
767-5103
0.8
8.35×4.3×7.7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
46919313
767-5086
0.16
8.35×4.3×7.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46919338
767-5018
0.2
8.35×4.3×7.7
オープン
取扱い終了
返品不可
46919383
911-3512
0.25
Φ5×20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46919408
767-5092
0.315
8.35×4.3×7.7
オープン
取扱い終了
返品不可
46919435
911-3521
0.315
Φ3.6×10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46919444
767-5024
0.4
8.35×4.3×7.7
オープン
取扱い終了
返品不可
46919453
767-5096
0.4
8.35×4.3×7.7
オープン
取扱い終了
返品不可
46919469
911-3524
0.4
Φ3.6×10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46919487
767-5109
0.63
8.35×4.3×7.7
オープン
取扱い終了
返品不可
46919496
911-3537
0.63
Φ3.6×10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください