RS PRO
RS PRO リレー 110V ac
仕様
10 A、12 A、15 A工業用リレー
コイル定格電圧(V)
AC110
端子形状
プリント基板用端子
接触抵抗(mΩ)
最大50
接点材質
銀合金
コイル電圧(V)
AC110
リレー
パワーリレー
機械的寿命
1000万回
アプリケーション
電力
電気的寿命
10万回
動作温度範囲(℃)
-45~55
動作機能
非ラッチング式
ターミナルタイプ
基板ピン
ラッチ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
取付方式
極数
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46920397
450-0267
27
35.6
プリント基板取付
1
13.5
オープン
¥
2,110
¥
2,321
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46920406
450-0302
28
36
プラグイン
2
21.5
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46920415
613-3689
40.8
35
プラグイン
4
27.4
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46920424
613-3768
40.8
35
プラグイン
4
27.4
オープン
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください