RS PRO
RS PRO リレー 230V ac
コイル定格電圧(V)
AC230
端子形状
プリント基板用端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
非ラッチング式
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方式
接点構成
接点最大許容電圧(V)
接点最大許容電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46920765
800-4479
プリント基板取付
1c
AC440/DC300
12
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46920774
800-4473
プリント基板取付
1c
AC440/DC300
16
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46920783
450-0324
プラグイン
2c
AC250/DC125
10
オープン
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46920799
450-0380
プラグイン
2c
AC250/DC125
10
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46920808
800-4482
プリント基板取付
2c
AC440/DC300
8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください