RS PRO
RS PRO リレー 240V ac
コイル定格電圧(V)
AC240
端子形状
プリント基板用端子
動作機能
非ラッチング式
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方式
接点構成
接点最大許容電圧(V)
接点最大許容電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46920817
450-0330
プラグイン
2c
AC250/DC125
10
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46920826
450-0403
プラグイン
2c
AC250/DC125
10
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46920835
450-0201
プリント基板取付
2c
AC240/DC28
12
オープン
¥
1,710
¥
1,881
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46920853
613-3796
プラグイン
4c
AC240/DC28
12
オープン
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46920844
613-3594
プラグイン
3c
AC240/DC28
12
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください