曜日別特売

RS PRO リレー 24V ac/dc

RS PRO リレー 24V ac/dc - RS PRORS PRO リレー 24V ac/dc - RS PRORS PRO リレー 24V ac/dc - RS PRORS PRO リレー 24V ac/dc - RS PRORS PRO リレー 24V ac/dc - RS PRORS PRO リレー 24V ac/dc - RS PRORS PRO リレー 24V ac/dc - RS PRORS PRO リレー 24V ac/dc - RS PRO
コイル定格電圧(V)AC/DC24取付方式DINレール接点構成1c接点最大許容電圧(V)AC/DC250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
全8種類を絞り込む
端子形状
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46921027888-6809ねじ端子
オープン
10,940
12,034(税込)
7日以内出荷
返品不可
46921036888-6811ねじ端子
オープン
9,900
10,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
46921045888-6815ねじ端子
オープン
11,530
12,683(税込)
7日以内出荷
返品不可
46921054888-6818ねじ端子
オープン
11,940
13,134(税込)
7日以内出荷
返品不可
46921063888-6880プッシュイン式
オープン
8,540
9,394(税込)
7日以内出荷
返品不可
46921079888-6883プッシュイン式
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
46921088888-6887プッシュイン式
オープン
11,440
12,584(税込)
7日以内出荷
返品不可
46921097888-6896プッシュイン式
オープン
9,680
10,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする