RS PRO リレーソケット DIN Rail

RS PRO リレーソケット DIN Rail - RS PRORS PRO リレーソケット DIN Rail - RS PRORS PRO リレーソケット DIN Rail - RS PRORS PRO リレーソケット DIN Rail - RS PRORS PRO リレーソケット DIN Rail - RS PRORS PRO リレーソケット DIN Rail - RS PRORS PRO リレーソケット DIN Rail - RS PRORS PRO リレーソケット DIN Rail - RS PRO
取付方式DINレールワイヤー0.5 → 2.5 mm2 / 20 → 14 AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85認定取得CE、C-UR内容量1個
全12種類を絞り込む
電圧(V)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
電圧
電圧(V)
シリーズ
定格電流(A)
誘電耐力
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46921745121-7802300V300-102500 V/s
オープン759
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
46921754121-7803300V300-10Between Coil and Contact:4000 V/S、Between Contacts:2500 V/S
オープン979
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
46921763121-7825300V300-16Between Coil and Contact:4000 V/S、Between Contacts:2500 V/S
オープン1,098
609
アウトレット
670(税込)
当日出荷
残り2点です
46921779121-7827300V300-16Between Coil and Contact:4000 V/S、Between Contacts:2500 V/S
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46921788121-7839300V300-122500 V/s
オープン829
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
46921797121-7840300V300-122500 V/s
オープン999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
46921806121-7841300V300RUB152500 V/s
オープン499
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
46921815121-7842300V300-152500 V/s
オープン730
730
803(税込)
翌々日出荷
返品不可
46921824144-1609300V300-10Between Coil and Contact:4000 V/S、Between Contacts:2500 V/S
オープン799
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
46921833144-1610300V300RFT16Between Coil and Contact:4000 V/S、Between Contacts:2500 V/S
オープン639
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
46921849144-1611300V acAC300-16Between Coil and Contact:4000 V/S、Between Contacts:2500 V/S
オープン939
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
46921858144-1612300V acAC300-10Between Coil and Contact:4000 V/S、Between Contacts:2500 V/S
オープン960
960
1,056(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする