仕様ケーブルタイプ:絶縁
ストリップ範囲:Maximum of 10mm2
最大サイズ:10mm2
全体長:160mm
RS Pro絶縁ワイヤストリッピングプライヤ、160 mm. RS Proの絶縁ワイヤストリッピングプライヤで、最大1000 V ac又は1500 V dcの作業に最適です。プラスチック絶縁の単線 / 多重より線のストリッピングに最適です。. 特長と利点. VDE認定. 特別な工具鋼. クロム仕上げ. DuoTechソフトグリップハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ絶縁ストリップ範囲(mm2)Maximum of 10内容量1個