曜日別特売

RS PRO 圧着バレル - ホイルコネクタ

RS PRO 圧着バレル - ホイルコネクタ - RS PRORS PRO 圧着バレル - ホイルコネクタ - RS PRO
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm2)
サイズ
AWG
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46924527178-7176【最小ワイヤ】1.5【バレル】16→14AWG【最大】14【コンタクト】19【コンタクト】6.6
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
46924536178-7178【最小ワイヤ】0.5【バレル】22→18AWG【最大】18【コンタクト】19【コンタクト】6.5
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46924509178-7173【最小ワイヤ】1.5【バレル】16→14AWG【最大】14【コンタクト】17.8【コンタクト】4
オープン
取扱い終了
返品不可
46924518178-7175【最小ワイヤ】1.5【バレル】16→14AWG【最大】14【コンタクト】17【コンタクト】3.95
オープン
取扱い終了
返品不可
46924545178-8348【最小ワイヤ】1.5【バレル】16→14AWG【最大】14【コンタクト】7【コンタクト】3.9
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする