RS PRO
RS PRO 圧着処理済みリード 300mm 26AWG
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シリーズ
コネクタA
コネクタB
ケーブルサイズ(AWG)
ケーブル長(mm)
シリーズ番号
許容電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46926557
176-8600
1袋(5個)
ZH
圧着コネクタ
圧着コネクタ
26
300
SZH-002T-P0.5
3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
46926575
176-8605
1袋(5個)
ZH
圧着コネクタ
圧着コネクタ
26
300
SZH-002T-P0.5
3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
46926584
176-8606
1袋(5個)
ZH
圧着コネクタ
圧着コネクタ
26
300
SZH-002T-P0.5
3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46926593
176-8609
1袋(5個)
ZH
圧着コネクタ
圧着コネクタ
26
300
SZH-002T-P0.5
3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
46926609
176-8611
1袋(5個)
ZH
圧着コネクタ
圧着コネクタ
26
300
SZH-002T-P0.5
3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
46926496
176-8389
1袋(500個)
ZH
Crimp Connector
Crimp Connector
26
300
SZH-002T-P0.5
3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46926505
176-8391
1袋(500個)
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46926514
176-8392
1袋(500個)
ZH
Crimp Connector
Crimp Connector
26
300
SZH-002T-P0.5
3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46926523
176-8394
1袋(500個)
ZH
Crimp Connector
Crimp Connector
26
300
SZH-002T-P0.5
3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46926539
176-8395
1袋(500個)
ZH
Crimp Connector
Crimp Connector
26
300
SZH-002T-P0.5
3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46926548
176-8396
1袋(500個)
ZH
Crimp Connector
Crimp Connector
26
300
SZH-002T-P0.5
3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46926566
176-8602
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください