RS PRO
RS PRO 英国規格ヒューズ, HRC
種類
管型ヒューズ
遮断電流(A)
80000(@415VAC)、40000(@250VDC)
リード線
無
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46927729
521-2911
550AC
10
Φ13.8×34.6
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927738
521-2927
550AC
16
Φ13.8×34.6
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927756
521-2949
550AC
25
Φ13.8×34.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927765
521-2882
550AC
2
Φ13.8×34.6
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927774
521-2898
550AC
4
Φ13.8×34.6
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927783
521-2905
550AC
6
Φ13.8×34.6
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927799
521-2961
415AC
40
Φ17.5×35.5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927808
521-2977
415AC
50
Φ17.5×35.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927817
521-2999
415AC
63
Φ17.5×35.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927747
521-2933
550AC
20
Φ13.8×34.6
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください