RS PRO
RS PRO 空ケーブルリール
内容量
1個
全6種類を絞り込む
材質
ゴム
スチール
プラスチック
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
直径(Φmm)
高さ(mm)
タイプ
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46945789
124-5323
ゴム
310
367
ケーブルリール
30
オープン
¥
41,980
¥
32,980
アウトレット
¥
36,278
(税込)
当日出荷
残り1点です
46945825
379-3733
プラスチック
300
30
空ケーブルリール
30 , 33 , 115
オープン
¥
54,980
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
46945798
124-5324
ゴム
380
491
ケーブルリール
55
オープン
取扱い終了
返品不可
46945807
379-3705
スチール
380
40
空ケーブルリール
55 , 65 , 215
オープン
取扱い終了
返品不可
46945816
379-3727
プラスチック
240
30
空ケーブルリール
20 , 25 , 60
オープン
取扱い終了
返品不可
46945834
379-3755
スチール
460
40
空ケーブルリール
90 , 110 , 350
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください