曜日別特売

RS PRO 静電気散逸ボトル

RS PRO 静電気散逸ボトル - RS PRO
仕様
ディスペンサータイプ:ボトル
フォーマット:ボトル
散逸:あり
色:青
帯電防止:なし
クリーンルーム:なし
EN61340-5-1に適合:あり
RS青色静電散逸ボトル. これらの青色静電散逸ディスペンサボトルには、純正のMendaポンプがあり、片手で簡単に操作できます。 これらのワンタッチポンプにはESD保護記号がエンボス加工されており、コンテナのサイズには、4オンス、6オンス、8オンスの3種類があります。 ボトルには測定機能があるので、液体がボトル内にどれだけ残っているかがはっきりわかります。 各ポンプは、液体を約2 ml汲み出します。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46965319798-9332
オープン
5,650
6,215(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする