曜日別特売

RS PRO 電話線

RS PRO 電話線 - RS PRORS PRO 電話線 - RS PRO
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質(シース)
材質(導体)
コア数
リール長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46978637518-57461セット(50m)PVC650
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
46978673518-56891セット(100m)PVC裸銅4100
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
46978619411-7841セット(600m)PVCアニール銅2600
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46978628411-8131セット(350m)PEアニール銅4350
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46978646749-25001セット(100m)PVC裸銅6100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46978655411-8171セット(350m)PEアニール銅8350
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46978664749-25131セット(100m)PVC裸銅8100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする