RS PRO 熱収縮チューブキット

RS PRO 熱収縮チューブキット - RS PRORS PRO 熱収縮チューブキット - RS PRO
材質ポリオレフィン規格RoHS対応難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応スリーブタイプ熱収縮チューブシュリンク径(Φmm)Assorted接着面あり内容量1セット(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収縮率
スリーブ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46980816562-646黒、青、緑 / 黄、赤、白2:13.2 , 4.8 , 6.4 , 9.5
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46980825562-640青、赤、白、黄2:1, 3:112.7 , 19.1 , 25.4 , 38.1
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする