RS PRO
RS PRO 熱収縮バットスプライス
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ長(mm)
37
規格
RoHS対応
材質
ポリオレフィン
収縮率
1:1
接着面
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シュリンク径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46980834
458-0702
0.5 → 1.5
赤
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46980843
458-0718
1.5 → 2.5
青
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください