RS PRO
RS PRO 熱電対延長ケーブル, Jタイプ
熱電対
J
コア数
2
コアストランド(mm)
7/0.2
ケーブル形状
マルチコア
ストランド数
7
ストランド径(Φmm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
動作温度(℃)
遮蔽
断熱材
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46984928
768-6601
1個
10
-10
~+220
-
PVC
IEC, RoHS対応
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46984937
768-6645
1個
10
-10
~+220
-
PVC
IEC, RoHS対応
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46984946
236-3921
1セット(25m)
25
-10
~+105
遮蔽
PVC
BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46984955
611-8056
1セット(50m)
50
-75
~+260
非遮蔽
PFA
IEC584-3, RoHS対応
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46984964
768-6636
1個
5
-10
~+220
-
PVC
IEC, RoHS対応
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください