RS PRO
RS PRO 熱電対延長ケーブル, Kタイプ
熱電対
K
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア数
2
ケーブル形状
マルチコア
ストランド数
7
ストランド径(Φmm)
0.2
コアストランド(mm)
7/0.2
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
規格
動作温度(℃)
断熱材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46984973
611-7895
1セット(100m)
100
BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応
-10
~+105
マイラー
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46984989
219-4595
1セット(10m)
10
BS1843, RoHS対応
-60
~+400
ファイバーグラス
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46984998
611-7980
1セット(25m)
25
IEC584-3, RoHS対応
-75
~+260
PFA
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985007
768-6626
1個
2
IEC, RoHS対応
-10
~+220
PVC
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985016
768-6620
1個
5
IEC, RoHS対応
-10
~+220
PVC
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください