曜日別特売

RS PRO 熱電対延長ケーブル, Nタイプ

RS PRO 熱電対延長ケーブル, Nタイプ - RS PRORS PRO 熱電対延長ケーブル, Nタイプ - RS PRORS PRO 熱電対延長ケーブル, Nタイプ - RS PRORS PRO 熱電対延長ケーブル, Nタイプ - RS PRO
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
熱電対
コア数
長さ(m)
動作温度(℃)
遮蔽
コアストランド(mm)
断熱材
ケーブル形状
ストランド数
ストランド径(Φmm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46985025768-66231個N210-10
~+220
-7/0.2PVCマルチコア70.2IEC, RoHS対応
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
46985043611-79961セット(25m)N225-75
~+250
非遮蔽1 / 0.2PFAツイストペア10.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985059768-66141個N25-10
~+220
-7/0.2PVCマルチコア70.2IEC, RoHS対応
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985068768-66581個N25-10
~+220
-7/0.2PVCマルチコア70.2IEC, RoHS対応
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985034768-66671個-----------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする