RS PRO 熱電対延長ケーブル, RTDタイプ

RS PRO 熱電対延長ケーブル, RTDタイプ - RS PRORS PRO 熱電対延長ケーブル, RTDタイプ - RS PRORS PRO 熱電対延長ケーブル, RTDタイプ - RS PRO
熱電対RTDコア数4長さ(m)25コアストランド(mm)7/0.2ケーブル形状マルチコアストランド数7ストランド径(Φmm)0.2規格BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
動作温度(℃)
遮蔽
断熱材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46985077290-4954-10
~+105
遮蔽PVC
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985086290-4976-75
~+260
遮蔽PTFE
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985095455-4242-50
~+200
非遮蔽シリコン
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする