曜日別特売

RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ

RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ - RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ - RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ - RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ - RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ - RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ - RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ - RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ - RS PRO
熱電対K
全75種類を絞り込む
動作温度(℃)
断熱材
ケーブル形状
内容量
75種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
コア数
長さ(m)
動作温度(℃)
遮蔽
コアストランド(mm)
断熱材
ケーブル形状
ストランド数
ストランド径(Φmm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46985549814-01211個2100-75
~260
-7/0.2PFAテフロンフラットペア70.2ANSI MC96.1, RoHS対応
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985567827-57261個2100-75
~+260
-1 / 0.3PFAテフロンフラットペア10.3IEC584-3, RoHS対応
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985576827-58141個2100-75
~+260
-1 / 0.2PTFE2本ツイスト10.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46985585827-58421個2100-60
~+350
-1 / 0.3ガラス繊維フラットペア10.3IEC584-3, RoHS対応
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985594827-58611個2100-60
~+350
-7/0.2ガラス繊維フラットペア70.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985603827-59371個2100-75
~+260
-1/0.315PFAテフロンツイスト10.315IEC584-3, RoHS対応
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985628827-56091個210-10
~+105
-7/0.2PVCフラットペア70.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985637827-56151個210-10
~+105
-7/0.2PVCフラットペア70.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985646827-56211個210-10
~+105
-13 / 0.2PVCフラットペア130.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985655827-56781個210-10
~+105
-7/0.2PVCツイスト70.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985689827-57291個210-75
~+260
-1 / 0.3PFAテフロンフラットペア10.3IEC584-3, RoHS対応
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985698827-57571個210-75
~+260
-7/0.2PFAテフロン2本ツイスト70.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985707827-57631個210-75
~+260
-1 / 0.2PFAテフロン2本ツイスト10.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985725827-58011個210-75
~+260
-1 / 0.2PTFE2本ツイスト10.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985768827-56121個2200-10
~+105
-7/0.2PVCフラットペア70.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985777827-56281個2200-10
~+105
-7/0.2PVCフラットペア70.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985829407-15451セット(20m)120+600非遮蔽-ファイバーグラスシングルコア--AFNOR Class 2, NFC42321-322/323
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985838407-15671セット(20m)120-20
~+800
非遮蔽-ファイバーグラスシングルコア--AFNOR Class 2, NFC42321-322/323, RoHS対応
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985847827-57661個220-75
~+260
-1 / 0.2PFAテフロン2本ツイスト10.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985856370-61991セット(25m)125-10
~+105
遮蔽-PVCシングルコア--RoHS対応
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985917814-01191個225-75
~+260
-7/0.2PFAテフロンフラットペア70.2ANSI MC96.1, RoHS対応
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985935827-57041個225-60
~+350
-7/0.2ガラス繊維フラットペア70.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985944827-57071個225-60
~+350
-1 / 0.3ガラス繊維フラットペア10.3IEC584-3, RoHS対応
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985969827-58831個225-10
~+105
-13 / 0.2PVCフラットペア130.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985978827-59061個225-40
~+200
-7/0.2シリコン ゴムツイスト70.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985996827-59301個225-75
~+260
-1 / 0.508PFAテフロンツイスト10.508IEC584-3, RoHS対応
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986014827-60001個225-75
~+260
-1/0.315PTFEツイスト10.315IEC584-3, RoHS対応
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986039827-60381個225-75
~+260
-1/0.315PTFEフラットペア10.315IEC584-3, RoHS対応
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986048827-60661個225-60
~+350
-1 / 0.2ガラス繊維フラットペア10.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986057827-60721個225-60
~+350
-7/0.2ガラス繊維フラットペア70.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986066827-60751個225-60
~+350
-1 / 0.508ガラス繊維フラットペア10.508IEC584-3, RoHS対応
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986075827-60561個-2-25
~+125
--ポリウレタンコイル状--IEC584-3, RoHS対応
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986093814-00551個250-75
~260
-7/0.2PFAテフロンツイスト70.2ANSI MC96.1, RoHS対応
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986109814-01281個250-75
~260
-7/0.2PFAテフロンフラットペア70.2ANSI MC96.1, RoHS対応
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986118827-56031個250-10
~+105
-7/0.2PVCフラットペア70.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986127827-56341個250-10
~+105
-13 / 0.2PVCフラットペア130.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986136827-56711個250-10
~+105
-7/0.2PVCツイスト70.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986145827-56931個250-10
~+105
-7/0.2PVCツイスト70.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986154827-57001個250-60
~+350
-1 / 0.3ガラス繊維フラットペア10.3IEC584-3, RoHS対応
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986163827-57131個250-60
~+350
-7/0.2ガラス繊維フラットペア70.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986179827-57851個250-75
~+260
-7/0.2PTFEフラットペア70.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986188827-58051個250-75
~+260
-1 / 0.2PTFE2本ツイスト10.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986197827-58331個250-60
~+350
-1 / 0.3ガラス繊維フラットペア10.3IEC751, RoHS対応
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986215827-59151個250-40
~+200
-7/0.2シリコン ゴムツイスト70.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986224827-59281個250-75
~+260
-1/0.315PFAテフロンツイスト10.315IEC584-3, RoHS対応
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986233827-59341個250-75
~+260
-1 / 0.508PFAテフロンツイスト10.508IEC584-3, RoHS対応
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986249827-59621個250-75
~+260
-1 / 0.508PFAテフロンフラットペア10.508IEC584-3, RoHS対応
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986276827-60471個250-75
~+260
-1/0.315PTFEフラットペア10.315IEC584-3, RoHS対応
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986285827-60781個250-60
~+350
-1 / 0.508ガラス繊維フラットペア10.508IEC584-3, RoHS対応
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
46985558827-57101個2100-75
~+260
-7/0.2PFAテフロンフラットペア70.2IEC584-3, RoHS対応
オープン
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする