RS PRO
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Nタイプ
熱電対
N
コア数
2
規格
IEC584-3, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
長さ(m)
10
25
50
100
動作温度(℃)
-10
~+105
-60
~+350
-75
~+260
断熱材
PFAテフロン
PTFE
PVC
ガラス繊維
ケーブル形状
2本ツイスト
ツイスト
フラットペア
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
動作温度(℃)
コアストランド(mm)
断熱材
ケーブル形状
ストランド数
ストランド径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46986303
827-5744
10
-75
~+260
7/0.2
PFAテフロン
フラットペア
7
0.2
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986319
827-5760
10
-75
~+260
1 / 0.2
PFAテフロン
2本ツイスト
1
0.2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986346
827-6081
25
-60
~+350
1/0.315
ガラス繊維
フラットペア
1
0.315
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986355
827-5631
50
-10
~+105
7/0.2
PVC
フラットペア
7
0.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986294
827-5640
100
-10
~+105
7/0.2
PVC
フラットペア
7
0.2
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
46986328
827-5637
25
-10
~+105
7/0.2
PVC
フラットペア
7
0.2
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
取扱停止中
返品不可
46986337
827-6034
25
-75
~+260
7/0.2
PTFE
ツイスト
7
0.2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください