曜日別特売

RS PRO 熱電対用延長ケーブル, R/Sタイプ

RS PRO 熱電対用延長ケーブル, R/Sタイプ - RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, R/Sタイプ - RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, R/Sタイプ - RS PRO
動作温度(℃)
-10
~+105
熱電対R/Sコア数2断熱材PVCケーブル形状フラットペアストランド径(Φmm)0.2規格IEC584-3, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
コアストランド(mm)
ストランド数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46986364827-5656107/0.27
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
46986373827-56432513 / 0.213
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986398827-5659507/0.27
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986389827-56475013 / 0.213
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする