RS PRO 熱電対用延長ケーブル, RTDタイプ

RS PRO 熱電対用延長ケーブル, RTDタイプ - RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, RTDタイプ - RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, RTDタイプ - RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, RTDタイプ - RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, RTDタイプ - RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, RTDタイプ - RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, RTDタイプ - RS PRO
熱電対RTDストランド数7ストランド径(Φmm)0.2
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
動作温度(℃)
断熱材
コア数
ケーブル形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46986407827-58361個100-75
~+260
PFAテフロン4ツイスト
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986416827-58231個10-40
~+200
シリコン ゴム4ツイスト
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986425407-14441セット(25m)25-10
~+80
PTFE3マルチコア
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986434407-14501セット(25m)25-10
~+80
PTFE4マルチコア
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46986443407-14661セット(25m)25-10
~+80
PVC3マルチコア
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986459407-14721セット(25m)25-10
~+80
PVC4マルチコア
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46986468827-58271個50-75
~+260
PFAテフロン4ツイスト
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
46986477827-58391個50-75
~+260
PFAテフロン6ツイスト
オープン
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする