RS PRO
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Uタイプ
規格
IEC584-3, RoHS対応
熱電対
U
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア数
2
ストランド数
7
ストランド径(Φmm)
0.2
コアストランド(mm)
7/0.2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
動作温度(℃)
断熱材
ケーブル形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46986827
611-7902
1セット(25m)
25
-10
~+105
PVC
マルチコア
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986818
827-6088
1個
10
-60
~+350
ガラス繊維
フラットペア
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください