RS PRO
RS PRO 配線グロメット PVC
グロメットタイプ
丸型
材質
PVC
色
黒
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パネル穴径(Φmm)
パネル厚(mm)
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46986976
666-4613
19.6
1.7
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986985
666-4616
25
1.5
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986994
666-4619
32
1.5
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46987003
666-4622
26
2
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46986924
102-4170
4.8
1.6
-40
~+135
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46986933
102-4186
6.4
1.6
-40
~+135
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46986949
102-4237
9.5
1.6
-40
~+135
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46986958
102-4243
12.5
1.6
-40
~+135
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46986967
102-4265
19
1.6
-40
~+135
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください