RS PRO
RS PRO 配線グロメット PVC PLIOシリーズ
動作温度(℃)
-30
~+70
グロメットタイプ
丸型
材質
PVC
色
黒
シリーズ
PLIO
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パネル穴径(Φmm)
パネル厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46987019
136-6812
5
2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46987028
136-6890
8
1.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46987037
136-7023
14
1
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46987046
136-7130
18
1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46987055
136-7297
22
3
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46987064
136-7348
22
2
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46987073
136-7405
22
3
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください