RS PRO
RS PRO N マット仕上げ BS規格標準
仕様
ギャング数:1
奥行き:16mm
材質:尿素ホルムアルデヒド
アース端子:なし
幅:86.6mm
長さ:86.6mm
カラー:白
寸法:86.6 x 86.6 x 16mm
IP定格:IP20
取り付け規格:BS規格標準
高さ:86.6mm
Surface Pattress Back Boxes. White surface pattress boxes. Choice of single or double gang.
取付方式
表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46988069
775-8103
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください