RS PRO
RS PRO 編組アースリード
規格
BS EN 13602:2002, BS4109
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫めっき銅
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
導体抵抗
スタッド
ケーブル形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46990966
489-179
100
15.41 Ω/km
M3.5
シングルコア
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46990975
489-197
100
1762 Ω/km
M5
シングルコア
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46990984
489-175
150
15.41 Ω/km
M3.5
シングルコア
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱停止中
返品不可
46990993
489-204
150
2.349 Ω/m
M5
シングルコア
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46991009
489-181
200
15659 Ω/km
M3.5
シングルコア
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46991018
489-191
200
2349 Ω/km
M5
アースリード
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
46991027
489-214
200
1762 Ω/km
M5
シングルコア
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46991045
489-153
500
0.481 Ω/km
M8
シングルコア
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46991036
489-157
400
734 Ω/km
M8
シングルコア
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください