RS PRO
RS PRO, SVHSオーディオビデオケーブル
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタA
コネクタB
長さ(m)
シース色
材質(シース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46996575
742-4276
4ピンオスMini-DIN
4ピンオスMini-DIN
2
黒
PVC
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46996566
410-915
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46996584
742-4282
4ピンオスMini-DIN
4ピンオスMini-DIN
10
黒
PVC
オープン
取扱い終了
返品不可
46996593
742-4295
4ピンオスMini-DIN
4ピンオスMini-DIN
20
黒
PVC
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください