RS PRO
RS PRO, ケーブルマーカー 白地に黒
色
白地に黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
固定方法
レジェンド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46998989
136-3289
ビニール
接着剤
A → Z; -; 0 → 15
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46998998
812-1528
ビニール被覆クロス
自己接着
0 → 9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46999007
812-1530
ビニール被覆クロス
自己接着
1 → 45
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46999016
812-1534
ビニール被覆クロス
自己接着
46 → 90
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46999025
812-1537
ビニール被覆クロス
自己接着
0 → 15; -; /; +; A → Z
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46998973
136-3251
TEV (ビニール カバーコットン)
ゴム製接着剤
0 → 9
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください